HAYWARD SLC10300TEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes menetes | AH8LXK 38W293

HAYWARD SLC10300TEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AH8LXK Modell: SLC10300TEUKereszthivatkozás: 38W293

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz8-3 / 4 "
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Repedési nyomás2-15 psi
Folyik110 gpm
Hex méret3.5 "
Hossz16 49 / 64 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság12 5 / 64 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret3"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.46
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapcsolat típusaFolyikSzélességHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaÁr
HAYWARD SLC10400T rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes menetes | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmCsavarmenetes240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,691.71
HAYWARD SLC10400TE rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmFoglalat240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,508.99
HAYWARD SLC10050TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Csavarmenetes0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€377.48
HAYWARD SLC10050SU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes foglalat | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Foglalat0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€339.19
HAYWARD SLC10075TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Csavarmenetes3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€437.29
HAYWARD SLC10075SU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Foglalat3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€413.31
HAYWARD SLC10100TU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes menetes | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Csavarmenetes9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€619.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SLC10300TEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes menetes
€1,311.76 /Mértékegység