HAYWARD SBC150STE18 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Eastar | AC8MBE 3CDZ9

HAYWARD SBC150STE18 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Eastar

Raktáron
Tétel: AC8MBE Típus: SBC150STE18Kereszthivatkozás: 3CDZ9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,264.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 2 "
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Magasság15.5 "
Ház anyagaHúsvét (R)
AnyagHúsvét (R)
Max. Nyomás100 psi
Csőméret1.5 "
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 8 "
SealEPDM
Méret1.5 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8445
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretMagasságHáz anyagaSzélességAnyagMax. NyomásCsőméretKépernyő méretÁr
HAYWARD SBC050STE132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "húsvéti11 "húsvéti150 psi1 / 2 "1 / 32 "€794.84
HAYWARD SBC075STE132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Húsvét (R)11 "Húsvét (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€818.25
HAYWARD SBC100STE132 kosárszűrő 1 hüvelykes Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Húsvét (R)11 "Húsvét (R)100 psi1"1 / 32 "€792.59
HAYWARD SBC125STE18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Húsvét (R)16 "Húsvét (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,373.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SBC150STE18 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Eastar
€1,264.40 /Mértékegység