Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SBC075STE132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Eastar | AC8MAY 3CDZ3

HAYWARD SBC075STE132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Eastar

Raktáron
Tétel: AC8MAY Típus: SBC075STE132Kereszthivatkozás: 3CDZ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€818.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3 / 4 "
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Magasság1.77 "
Ház anyagaHúsvét (R)
AnyagHúsvét (R)
Max. Nyomás100 psi
Csőméret3 / 4 "
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealEPDM
Méret3 / 4 "
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretMagasságHáz anyagaSzélességAnyagMax. NyomásCsőméretKépernyő méretÁr
HAYWARD SBC050STE132 kosárszűrő 1/2 hüvelykes Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "húsvéti11 "húsvéti150 psi1 / 2 "1 / 32 "€794.84
HAYWARD SBC100STE132 kosárszűrő 1 hüvelykes Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Húsvét (R)11 "Húsvét (R)100 psi1"1 / 32 "€792.59
HAYWARD SBC125STE18 kosárszűrő 1 1/4 hüvelykes Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Húsvét (R)16 "Húsvét (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,373.22
HAYWARD SBC150STE18 kosárszűrő 1 1/2 hüvelykes Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Húsvét (R)16 "Húsvét (R)100 psi1.5 "1 / 8 "€1,264.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SBC075STE132 kosárszűrő 3/4 hüvelykes Eastar
€818.25 /Mértékegység