MAIN FILTER INC. MF0259646 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság | CF7UUW

MAIN FILTER INC. MF0259646 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság

Tétel: CF7UUW Modell: MF0259646
€75.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése25
Szűrőméret165 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság7.87 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Újracsere MP FILTRI

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0008629 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CF6RTZ MF00086297.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€110.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0027777 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6TNE MF00277779.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034508 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.09 hüvelykes magasság | CF6UAT MF00345089.09 "2.48 "4.016 "2.48 "4.016 "435435 PSI430 négyzetméter Hüvelyk€160.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034816 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF6UDG MF00348167.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€62.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034916 Cserélhető hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6UET MF003491618.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0096183 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF7EPP 932563 MF00961839.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€213.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0096186 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF7EPT 932566 MF009618618.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0259646 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság
€75.67 /Mértékegység