Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD QVC1015TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 1-1/2 In | AE2MZU 4YLH4

HAYWARD QVC1015TSEG PVC golyóscsap, soros Fnpt 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE2MZU Modell: QVC1015TSEGKereszthivatkozás: 4YLH4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€12.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúABS
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi WOG
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaSantoprén
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság35 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
HAYWARD QVC1005TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "€3.01
HAYWARD QVC1007TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "€4.51
HAYWARD QVC1010TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2 QVC1010TSEGABS1"€7.20
HAYWARD QVC1012TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 1-1/4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "€9.92
HAYWARD QVC1020TSEG PVC golyóscsap Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"€19.92
HAYWARD QVC1005TSEW PVC golyóscsap Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "€2.81
HAYWARD QVC1007TSEW PVC golyóscsap Inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4 QVC1007TSEWABS3 / 4 "€4.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD QVC1015TSEG PVC golyóscsap, soros Fnpt 1-1/2 hüvelykes
€12.87 /Mértékegység