Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD PR10025T nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 5 - 75 Psi | AC9MYB 3HMF9

HAYWARD PR10025T nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 5–75 Psi

Raktáron
Tétel: AC9MYB Típus: PR10025TKereszthivatkozás: 3HMF9
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
€763.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 4 "
Magasság9.25 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz4.125 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány5-75 psi
Tömítés anyagaFPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
HAYWARD PR10050T nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 5 - 75 psi | AC9MYC 3HMG1 PR10050TPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€848.96
HAYWARD PR10075T nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk, 5 és 75 psi között AC9MYD 3HMG2 PR10075TPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€1,393.73
HAYWARD PR10100T nyomásszabályozó 1 hüvelyk 5 és 75 psi között AC9MYE 3HMG3 PR10100TPVC14 "1"5.5 "1"€1,624.06
HAYWARD PR10150T nyomásszabályozó 1-1 / 2 hüvelyk 5 és 75 psi között AC9MYF 3HMG4 PR10150TPVC14 "1.5 "5.5 "1.5 "€1,932.93
HAYWARD PR20025T nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 5 - 75 psi | AC9MYG 3HMG5 PR20025TCPVC9.25 "1 / 4 "4.125 "1 / 4 "€1,313.20
HAYWARD PR20050T nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes, 5 - 75 psi | AC9MYH 3HMG6 PR20050TCPVC9.25 "1 / 2 "4.125 "1 / 2 "€1,495.11
HAYWARD PR20075T nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk 5 és 75 psi között AC9MYJ 3HMG7 PR20075TCPVC9.25 "3 / 4 "4.125 "3 / 4 "€2,346.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD PR10025T nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 5–75 Psi
€763.00 /Mértékegység