HAYWARD BYV11060A0NGI00 pillangószelep PVC nitril 6 hüvelykes fogaskerék | AH6TEH 36FP29

HAYWARD BYV11060A0NGI00 PVC nitril pillangószelep, 6 hüvelykes fogaskerék

Raktáron
Tétel: AH6TEH Típus: BYV11060A0NGI00Kereszthivatkozás: 36FP29

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,342.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.9.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogaskerék
Liner Materialnitril
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)41.28
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.StílusTemp. HatótávolságTeljesítésLemezanyagFogantyú típusaÁr
HAYWARD BYV11020A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0EGI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,317.03
HAYWARD BYV11020A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes kar | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71
HAYWARD BYV11020A0NG000 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0NGI00 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,218.21
HAYWARD BYV11020A0NL000 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€655.71
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,166.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11060A0NGI00 PVC nitril pillangószelep, 6 hüvelykes fogaskerék
€3,342.19 /Mértékegység