HAYWARD BYV11060A0EG000 Pillangószelep PVC EPDM 6 hüvelykes sebességváltó | AH6TED 36FP24

HAYWARD BYV11060A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 6 hüvelykes sebességváltó

Raktáron
Tétel: AH6TED Típus: BYV11060A0EG000Kereszthivatkozás: 36FP24

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,845.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.9.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
LemezanyagPVC
Fogantyú típusaFogaskerék
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)41.28
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.StílusTemp. HatótávolságTeljesítésLemezanyagFogantyú típusaÁr
HAYWARD BYV11020A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,538.79
HAYWARD BYV11020A0EGI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,164.23
HAYWARD BYV11020A0ELI00 pillangószelep PVC EPDM 2 hüvelykes kar | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,089.75
HAYWARD BYV11020A0NG000 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€1,538.79
HAYWARD BYV11020A0NGI00 pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes fogaskerék | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogaskerék€2,071.93
HAYWARD BYV11020A0NL000 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Ostya32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€612.47
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Pillangószelep PVC nitril 2 hüvelykes kar | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Július32 fok és 140 fok F közöttASTM D1784 sejtosztály 12454PVCFogantyú€1,089.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV11060A0EG000 pillangószelep PVC EPDM 6 hüvelykes sebességváltó
€1,845.93 /Mértékegység