Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS KH1010 gázszabályozó Ar/n2/he 580 Cga 0-250 Psi | AD6PMT 46Z484

HARRIS KH1010 gázszabályozó Ar/n2/he 580 Cga 0-250 Psi

Raktáron
Tétel: AD6PMT Modell: KH1010Kereszthivatkozás: 46Z484

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€627.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális gázszabályozó
Test Dia.2.125 "
test anyagaKrómozott sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
Henger gázAr / N2 / He
Kézbesítés0-250 PSI
Szállítási nyomástartomány0-250 PSI
Membrán anyagaNeoprén
Áramlási sebesség4500 SCFH (LÉG)
GázszolgáltatásArgon, hélium, nitrogén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást400 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4,000 PSIG
AnyagKrómozott sárgaréz
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "tömlőszár
Teljes hossz5.13 "
Nyomás értékelés3,000 PSIG
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásAnyagMax. Bemeneti nyomásÁr
HARRIS KH1000 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid30 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€627.51
HARRIS KH1001 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid100 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€626.01
HARRIS KH1002 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid200 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€608.78
HARRIS KH1003 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén30 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€627.51
HARRIS KH1004 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén100 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€636.88
HARRIS KH1005 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén200 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€608.78
HARRIS KH1006 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén400 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€695.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS KH1010 gázszabályozó Ar/n2/he 580 Cga 0-250 Psi
€627.36 /Mértékegység