Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 425-200-540 oxigénszabályozó | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 Szabályozó Oxigén

Raktáron
Tétel: AE4JGR Modell: 425-200-540Kereszthivatkozás: 5KZ51
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
€450.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.75 "
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet540
CGA csatlakozóaljzat9/16 "-18 (M) RH
Térfogat-együttható0.170
Henger gázOxigén
Szállítási nyomástartomány0-200 psi
GázszolgáltatásOxigén
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást400
Bemeneti csatlakozásCGA-540
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 M relatív páratartalom
Teljes hossz6.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú henger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

A Harris 425-200-540 egyfokozatú oxigénszabályozó pontos nyomásszabályozást kínál hegesztési, vágási és keményforrasztási alkalmazásokhoz. A szabályozó biztosítja, hogy a gáz nyomása az adott alkalmazáshoz biztonságos és állandó szinten maradjon, lehetővé téve a pontos szabályozást és az optimális teljesítményt.

Jellemzők:

  • Egyrészes, tokozott üléskialakítása belső szűrővel és PTFE teflon üléssel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, a szakadásnak és a kopásnak.
  • Ez a szabályozó sárgaréz motorháztetővel és testtel rendelkezik a jobb áramlásszabályozás érdekében.
  • Egy bronz állítócsavarral rendelkezik a szabályozó egyszerű beállításához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CGA-E-4

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora bemeneti és kimeneti nyílása van ennek a szabályozónak?

V. Ez a szabályozó rendelkezik egy 540 CGA bemenettel és egy legalább 9/16 hüvelykes jobb oldali kimenettel, valamint egy önvisszaálló HP biztonsági szeleppel (belső) a fokozott biztonság érdekében.

K. Hogyan kell tisztítani a Harris 425-200-540 oxigénszabályozót?

A.

  • Kapcsolja ki az oxigénellátást, és válassza le a szabályozót a palackszelepről.
  • Szerelje szét a szabályozót, és tisztítsa meg a testet és a belső alkatrészeket tiszta, szöszmentes ruhával, puha sörtéjű kefével és sűrített levegővel.
  • Mossa le az alkatrészeket enyhe szappannal és vízzel, öblítse le alaposan és szárítsa meg teljesen.
  • Vigyen fel kis mennyiségű kenőanyagot az O-gyűrűre vagy más tömítőalkatrészekre.
  • Szerelje vissza a szabályozót, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzítve van.
  • Tesztelje a szabályozót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.

K. Hogyan kell felszerelni ezt az oxigénszabályozót?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a palack szelepe zárva van.
  • Távolítsa el a védősapkát a hengerszelepről, és ellenőrizze a szelep kimenetét, hogy nincs-e rajta sérülés vagy törmelék.
  • Illessze a szabályozó szerelvényét a hengerszelephez. A Harris 425-200-540 szabályozó CGA 540 csatlakozással rendelkezik, ezért győződjön meg arról, hogy a hengerszelep megfelelő CGA 540 csatlakozással rendelkezik.
  • Rögzítse a szabályozót a hengerszelephez úgy, hogy a szabályozót a hengerszelep fölé helyezi, és kézzel meghúzza a szabályozó járomcsavarját vagy a T-fogantyút a hengerszelepen. Egy villáskulcs segítségével húzza meg a szabályozót további 1/8-1/4 fordulattal.
  • Lassan nyissa ki a hengerszelepet a fogantyú óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával. Ez lehetővé teszi az oxigén beáramlását a szabályozóba.
  • Állítsa be a szabályozót úgy, hogy a szabályozó beállító csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja a nyomás növeléséhez, vagy az óramutató járásával megegyező irányba a nyomás csökkentéséhez, amíg el nem éri a kívánt szállítási nyomást.
  • Csatlakoztassa az oxigéntömlőt a szabályozó kimenetéhez, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van.
  • Forgassa el a szabályozó beállító csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy enyhén növelje a nyomást, és figyelje a szivárgásra utaló sziszegő hangokat. Használjon szivárgásérzékelő oldatot a szerelvények körüli szivárgások ellenőrzésére.
  • Miután meggyőződött arról, hogy nincs szivárgás, használhatja az oxigént a tervezett alkalmazáshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Áramlásmérő szabályozó-1.5-Argon, szén-dioxid4000 PSIGCGA-580-€572.20
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€376.18
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€377.33
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€395.04
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€398.07
HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgaréz-60CGA-510P400 psi€452.19
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 425-200-540 Szabályozó Oxigén
€450.71 /Mértékegység