Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 425-200-346 Orvosi szabályozó | AE4JGL 5KZ45

HARRIS 425-200-346 Szabályozó Medical Air

Raktáron
Tétel: AE4JGL Modell: 425-200-346Kereszthivatkozás: 5KZ45
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
€449.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.75 "
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet346
CGA csatlakozóaljzat9/16 "-18 (M) RH
Térfogat-együttható0.170
Henger gázOrvosi levegő
Szállítási nyomástartomány0-200 psi
GázszolgáltatásOrvosi levegő
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást400
Bemeneti csatlakozásCGA-346
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 M relatív páratartalom
Teljes hossz6.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú henger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Áramlásmérő szabályozó-1.5-Argon, szén-dioxid4000 PSIGCGA-580-€572.20
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€376.18
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€377.33
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€395.04
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€398.07
HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgaréz-60CGA-510P400 psi€452.19
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 425-200-346 Szabályozó Medical Air
€449.84 /Mértékegység