Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 330-500-580 szabályozó 0-500 Psi | AE4JGX 5KZ61

HARRIS 330-500-580 Szabályozó 0-500 Psi

Raktáron
Tétel: AE4JGX Modell: 330-500-580Kereszthivatkozás: 5KZ61
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
€948.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.75 "
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat1 / 4 "NPT
Térfogat-együttható0.370
Henger gázArgon / nitrogén
Szállítási nyomástartomány0-500 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásArgon, nitrogén
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást600 psig
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1 / 4 "NPT
Teljes hossz6.1 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
típusEgyfokozatú, folyékony henger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
HARRIS 3100211 Szabályozó / áramlásmérő Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Áramlásmérő szabályozó-1.5-Argon, szén-dioxid4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-AR60-580 szabályozó áramlásmérő | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Áramlásmérő szabályozó--AcélArgon0-60 CFHCGA-5800-4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 szabályozó áramlásmérő | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Áramlásmérő szabályozó--AcélSzén-dioxid0-60 CFHCGA-3200-4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 szabályozó acetilén | AE4JGD 5KZ38 25-15 °C-300Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 szabályozó acetilén | AE4JGE 5KZ39 25-15 °C-510Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézAcetilén30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P szabályozó propán | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgaréz-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 oxigénszabályozó | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorSzálerősítésű neoprén2.75 "Kovácsolt sárgarézOxigén150CGA-5404000 psi€394.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 330-500-580 Szabályozó 0-500 Psi
€948.00 /Mértékegység