Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 1800025 hőcsúcs D-50-cl típusú csővel | AC7LHB 38K968

HARRIS 1800025 Fűtőhegy D-50 cl-es csúcscsővel való használatra

Raktáron
Tétel: AC7LHB Típus: 1800025Kereszthivatkozás: 38K968
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
€142.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőtipp
Acetilén áramlás5 vö
Acetilénnyomás5 psig
Üzemanyag nyomása4 oz. - 2 psig
GázszolgáltatásAcetilén
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénáram1 vö
Oxigénnyomás5 psig
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret3/8 "- 24 (M)
Puha forrasztócső sapka.Nem
Tipp méreteHA
típus11 lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMéretTipp méreteÁr
HARRIS 1800020 hőtipp D-50-cl típusú csővel | AC7LGR 38K958 1800020Földgáz, propán3/8 "- 24 (M)H€97.08
HARRIS 1800150 fűtőhegy 2393 hegyes csőhöz | AC7LGT 38K959 1800150Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)3H€181.22
HARRIS 1800130 hőtengely 2393 hegesztőcsővel | AC7LGU 38K960 1800130Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)1H€136.33
HARRIS 1800140 hőcsúcs 2393 típusú csővel | AC7LGW 38K962 1800140Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)2H€133.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 1800025 Fűtőhegy D-50 cl-es csúcscsővel való használatra
€142.66 /Mértékegység