Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 1800020 hőtipp D-50-cl típusú csővel | AC7LGR 38K958

HARRIS 1800020 Fűtőhegy D-50 cl-es csúcscsővel való használatra

Raktáron
Tétel: AC7LGR Típus: 1800020Kereszthivatkozás: 38K958
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
€97.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőtipp
Üzemanyag nyomása2–12 psig
GázszolgáltatásFöldgáz, propán
MAPP gáz ezüstforrasztóIgen
MAPP gáz ezüst forrasztóIgen
MAPP gázlágyforraszIgen
Oxigénáram5–25 vö
Oxigénnyomás5–25 psig
Propángáz Ezüst BrazeIgen
Propángáz ezüstforraszIgen
Propángáz lágyforraszIgen
Ezüst forrasztócsőIgen
Méret3/8 "- 24 (M)
Puha forrasztócső sapka.Igen
Tipp méreteH

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMéretTipp méreteÁr
HARRIS 1800150 fűtőhegy 2393 hegyes csőhöz | AC7LGT 38K959 1800150Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)3H€181.22
HARRIS 1800130 hőtengely 2393 hegesztőcsővel | AC7LGU 38K960 1800130Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)1H€136.33
HARRIS 1800140 hőcsúcs 2393 típusú csővel | AC7LGW 38K962 1800140Földgáz, propán, MAPP1/2 "- 25 (M)2H€133.44
HARRIS 1800025 hőcsúcs D-50-cl típusú csővel | AC7LHB 38K968 1800025Acetilén3/8 "- 24 (M)HA€142.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 1800020 Fűtőhegy D-50 cl-es csúcscsővel való használatra
€97.08 /Mértékegység