HARRINGTON UBC030 gerendabilincs 6000 Lb. | AB7PYY 23XT10

HARRINGTON UBC030 gerendabilincs 6000 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7PYY Modell: UBC030Kereszthivatkozás: 23XT10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Óvadék nyitási magassága4-1 / 4 "
Óvadék nyitási szélessége19-3 / 5 "
Kapacitás6000 font
Karima vastagsága1"
Karima szélessége4–12 ”
belmagassága5"
Állkapacitás4–12 ”
ÁllkapocsAcél
Emelési pontNyél
Zárás típusaBowma anya zár
Anyag az óvadéknyílás felett12 "
MűveletKézikönyv
Teljes szélesség4.25 "
Biztonságos munkaterhelés6000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.288
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKarima szélességeÁllkapacitásÁr
HARRINGTON UBC050 gerendabilincs 10000 Lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 font4–12 ”4–12 ”€536.11
HARRINGTON UBC100 gerenda bilincs kézi kapacitás 10 tonna | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 tonna.6–13.25 ”6-13 / 1 "€821.92
HARRINGTON UBC010 gerendabilincs 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "-től 7-1 / 2" -ig€240.77
HARRINGTON UBC020 gerendabilincs 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "-től 7-1 / 2" -ig€279.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON UBC030 gerendabilincs 6000 Lb.
€411.78 /Mértékegység