HARRINGTON TCS1000P2-10 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE3LWU 5DZJ4

HARRINGTON TCS1000P2-10 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE3LWU Modell: TCS1000P2-10Kereszthivatkozás: 5DZJ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,432.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás60 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító
színekSárga
EllenőrzésLógos
befejezAkrilgyanta festék
Ház hossza14.375 "
Ház szélessége6.187 "
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség30 fpm
Terhelhetőség2000 font
Min. Horgok között17.875 "
Zajszint83 dBA
Teljes hossz14.375 "
Teljes szélesség9"
Lelkesítés2
FelfüggesztésHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességlevegő fogyasztásEllenőrzésLelkesítésHáz szélességeLiftEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON TCS250C-10 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LWC 5DZG9 TCS250C-108 11 / 16 "64 scfmHúzza a zsinórt18 11 / 16 "10 ft.121 fpm500 font€6,911.47
HARRINGTON TCS250C-15 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 15 lábemelés | AE3LWD 5DZH0 TCS250C-158 11 / 16 "64 scfmHúzza a zsinórt18 11 / 16 "15 ft.121 fpm500 font€6,787.20
HARRINGTON TCS250C-20 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AE3LWE 5DZH1 TCS250C-208 11 / 16 "64 scfmHúzza a zsinórt18 11 / 16 "20 ft.121 fpm500 font€7,132.74
HARRINGTON TCS250P-10 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LWF 5DZH2 TCS250P-108 11 / 16 "60 scfmLógos18 11 / 16 "10 ft.60 fpm500 font€8,189.35
HARRINGTON TCS250P-15 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 15 lábemelés | AE3LWG 5DZH3 TCS250P-158 11 / 16 "60 scfmLógos18 11 / 16 "15 ft.60 fpm500 font€8,306.31
HARRINGTON TCS250P-20 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AE3LWH 5DZH4 TCS250P-208 11 / 16 "60 scfmLógos18 11 / 16 "20 ft.60 fpm500 font€8,588.82
HARRINGTON TCS500C-10 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LWJ 5DZH5 TCS500C-108 11 / 16 "60 scfmHúzza a zsinórt18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 font€6,993.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON TCS1000P2-10 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€9,432.34 /Mértékegység