HARRINGTON TCR1000C-15 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés | AE3LXL 5DZL0

HARRINGTON TCR1000C-15 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE3LXL Típus: TCR1000C-15Kereszthivatkozás: 5DZL0

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,645.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás53 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító
színekSárga
EllenőrzésHúzza a zsinórt
befejezAkrilgyanta festék
Ház hossza13.5 "
Ház szélessége6 29 / 32 "
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift15 ft.
Emelési sebesség21 FPM
Terhelhetőség2000 font
Min. Horgok között18-5 / 16 "
Zajszint92 dBA
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség8 5 / 16 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.1275
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességlevegő fogyasztásEllenőrzésLelkesítésHáz szélességeLiftEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON TCR250C-10 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LWX 5DZJ7 TCR250C-108 5 / 16 "48 scfmHúzza a zsinórt16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 font€6,403.17
HARRINGTON TCR250C-15 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 15 lábemelés | AE3LWY 5DZJ8 TCR250C-158 5 / 16 "48 scfmHúzza a zsinórt16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 font€6,212.65
HARRINGTON TCR250C-20 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AE3LWZ 5DZJ9 TCR250C-208 5 / 16 "48 scfmHúzza a zsinórt16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 font€6,354.41
HARRINGTON TCR250P-10 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LXA 5DZK0 TCR250P-106 29 / 32 "48 scfmLógos16 29 / 32 "10 ft.52 fpm500 font€7,352.65
HARRINGTON TCR250P-15 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 15 lábemelés | AE3LXB 5DZK1 TCR250P-156 29 / 32 "48 scfmLógos16 29 / 32 "15 ft.52 fpm500 font€8,011.20
HARRINGTON TCR250P-20 légláncos emelő 500 Lb. Kapacitás 20 lábemelés | AE3LXC 5DZK2 TCR250P-206 29 / 32 "48 scfmLógos16 29 / 32 "20 ft.52 fpm500 font€7,992.24
HARRINGTON TCR500C-10 légláncos emelő 1000 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE3LXD 5DZK3 TCR500C-108 5 / 16 "48 scfmHúzza a zsinórt16 29 / 32 "10 ft.37 fpm1000 font€6,757.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON TCR1000C-15 légláncos emelő 2000 Lb. Kapacitás 15 láb Emelés
€9,645.03 /Mértékegység