TOUGH GUY 4PGG7 félkör alakú konténer fekete króm 9 G | AD9CJB

TOUGH GUY 4PGG7 félkör alakú konténer, fekete króm 9 G

Raktáron
Tétel: AD9CJB Modell: 4PGG7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó kinyitó kuka
Kapacitás9 gal.
színekkróm
befejezPorbevonatú
Magasság32.25 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz9"
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
AlakFél kör
Csúcs dizájnLakás
Felső típusLakás
Szélesség17.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód7323940080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlakKapacitásszínekCsúcs dizájnFelső típusSzélességÁtmérőbefejezÁr
TOUGH GUY 48L070 Oldalsó kinyitó kuka 18 liter körül AD6QZA 48L070Round18 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15 "15 "Sima€1,254.41
TOUGH GUY 4PGF9 kerek konténer 15g bézs | AD9CHU 4PGF9Round15 gal.BézsKupolaKupola15.25 "15.25 "Porbevonatú€371.71
TOUGH GUY 4PGG1 kerek konténer 15g fehér | AD9CHV 4PGG1Round15 gal.fehérKupolaKupola15.25 "15.25 "Porbevonatú€365.11
TOUGH GUY 4PGG2 kerek konténer ezüst henger 15 G | AD9CHW 4PGG2Round15 gal.EzüstKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€539.61
TOUGH GUY 4PGG3 kerek konténer rozsdamentes acél W fekete felső 15g | AD9CHX 4PGG3Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Szatén€484.30
TOUGH GUY 4PGG4 kerek konténer ezüst henger 12 G | AD9CHY 4PGG4Round12 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€469.23
TOUGH GUY 4PGG5 oldalsó kinyitó kuka kerek 15 gallon | AD9CHZ 4PGG5Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€462.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 4PGG7 félkör alakú konténer, fekete króm 9 G
€468.71 /Mértékegység