HARRINGTON SHB010-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2

HARRINGTON SHB010-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16

Raktáron
Tétel: AE9BYB Modell: SHB010-20Kereszthivatkozás: 6HJH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,376.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő / kocsi
FékWeston Brake
Mélység40.12 "
Horognyitás1.125 "
Hossz21.5 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség2000 font
Min. Horgok között4.5 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez64 font
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.65
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHorognyitásHosszTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességÁr
HARRINGTON SHB020-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 font5.75 "24.5 "€12,023.04
HARRINGTON SHB030-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4 SHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 font6.5 "25.625 "€14,186.20
HARRINGTON SHB050-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 font7.75 "27.38 "€22,926.98
HARRINGTON SHB080-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 font10 "28 "€25,633.64
HARRINGTON SHB100-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 font10 "28 "€27,144.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SHB010-20 Emelő/kocsi Ansi/asme B30.16
€11,376.00 /Mértékegység