HARRINGTON NERP010L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 14 fpm | AG3PUC 33RW32

HARRINGTON NERP010L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 14 fpm

Raktáron
Tétel: AG3PUC Modell: NERP010L-FG-15Kereszthivatkozás: 33RW32

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,676.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség4.8
Gerenda magassága3-3 / 4 "
FékDC áram
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezEpoxi festék
Karima szélessége2 9/32 - 5 "
belmagassága18.5 "
Ház mélysége18.5 "
Ház hossza24.125 "
Ház szélessége9 11 / 16 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség2000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között18.5 "
Minimális sugárgörbe51.187 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460
Kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék futómű átmérője2-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NERP003L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 15 fpm | AG3PTW 33RW26 NERP003L-FG-1515 FPM3.4500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€12,898.01
HARRINGTON NERP005L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 font1000 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€12,898.01
HARRINGTON NERP020L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35 NERP020L-FG-1514 FPM2.44000 font4000 font25 "59-7 / 64 "2.41€17,990.34
HARRINGTON NERP003LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 500lb. 15 láb | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515/2.5 kép / perc3.4500 font500 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752€14,747.63
HARRINGTON NERP005LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 0.75 LE | AG3PUM 33RW41 NERP005LD-FG-1515/2.5 kép / perc3.41000 font1000 font16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752€14,730.83
HARRINGTON NERP010LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44 NERP010LD-FG-1514/2.5 kép / perc4.82000 font2000 font18.5 "51.187 "1.22€16,597.46
HARRINGTON NERP020LD-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 2.4 LE | AG3PUU 33RW47 NERP020LD-FG-1514/2.5 kép / perc2.44000 font4000 font25 "59-7 / 64 "2.42€20,089.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP010L-FG-15 elektromos láncos emelő kocsival 15 láb 14 fpm
€14,676.36 /Mértékegység