HARRINGTON NERG005L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 1000lb 20 láb | AG3PRC 33RV81

HARRINGTON NERG005L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 1000 lb 20 láb

Raktáron
Tétel: AG3PRC Modell: NERG005L-FG-20Kereszthivatkozás: 33RV81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,962.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.4
Gerenda magassága3-3 / 4 "
FékDC áram
Kapacitás1000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationFogaskerék-kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezEpoxi festék
Karima szélessége2 9/32 - 4 "
belmagassága16-5 / 16 "
Ház mélysége16-5 / 16 "
Ház hossza22.375 "
Ház szélessége8.5 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség15 FPM
Terhelhetőség1000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között16-5 / 16 "
Minimális sugárgörbe51.187 "
Motoros HP0.75
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460
Kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék futómű átmérője2-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségKapacitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NERG020LD-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 2.4 LE | AG3PPH 33RV99 NERG020LD-FG-2014/2.5 kép / perc2.44000 font4000 font25 "59-7 / 64 "2.42€21,428.97
HARRINGTON NERG003L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 15 fpm | AG3PRA 33RV78 NERG003L-FG-2015 FPM3.4500 font500 font16-5 / 16 "51.187 "0.751€13,962.64
HARRINGTON NERG010L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 14 fpm | AG3PRF 33RV84 NERG010L-FG-2014 FPM4.82000 font2000 font18.5 "51.187 "1.21€15,569.69
HARRINGTON NERG020L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 4000lb 20 láb | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 font4000 font25 "59-7 / 64 "2.41€19,181.28
HARRINGTON NERG003LD-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 500 lb. 20 láb | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015/2.5 kép / perc3.4500 font500 font16-5 / 16 "51.187 "0.752€15,778.53
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 0.75 LE | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015/2.5 kép / perc3.41000 font1000 font16-5 / 16 "51.187 "0.752€15,761.65
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 2000lb 20 láb | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014/2.5 kép / perc4.82000 font2000 font18.5 "51.187 "1.22€17,454.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERG005L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 1000 lb 20 láb
€13,962.64 /Mértékegység