HARRINGTON NER020C-10 elektromos láncos emelő 4000lb 10 láb 230/460 | AF7ZLN 23XR76

HARRINGTON NER020C-10 elektromos láncos emelő 4000 lb 10 láb 230/460

Raktáron
Cikkszám: AF7ZLN Modell: NER020C-10Kereszthivatkozás: 23XR76

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,199.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség4.8
FékDC áram
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága27-13 / 64 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége5 13 / 32 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között27-13 / 16 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés2
HővédelemIgen
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaÁr
HARRINGTON NER005LD-10 elektromos láncos emelő 1000 font 10 láb feszültség 230 | AA6MLL 14H713 NER005LD-108.5933.6DC áram15/2.5 kép / perc1000 font14.625 "0.752€6,214.87
HARRINGTON NER005SD-10 elektromos láncos emelő 1000 font 10 láb feszültség 230 | AA6MLP 14H716 NER005SD-108.5935.1DC áram29/5 kép / perc1000 font14.625 "1.22€7,112.27
HARRINGTON NER010LD-10 elektromos láncos emelő 2000 lb. 10 láb Feszültség 230 | AA6MLT 14H719 NER010LD-109 11 / 16 "5.1DC áram14/2.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "1.22€7,213.23
HARRINGTON NER010SD-10 elektromos láncos emelő 2000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MLW 14H722 NER010SD-109 11 / 16 "9.1DC áram28/4.5 kép / perc2000 font16-15 / 16 "2.42€9,423.82
HARRINGTON NER020LD-10 elektromos láncos emelő 4000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MLZ 14H725 NER020LD-1011 11 / 16 "9.1DC áram14/2.5 kép / perc4000 font22.625 "2.42€9,703.93
HARRINGTON NER020SD-10 elektromos láncos emelő 4000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MMC 14H728 NER020SD-1011 11 / 16 "17.3DC áram28/4.5 kép / perc4000 font23.187 "4.72€11,956.78
HARRINGTON NER030CD-10 elektromos láncos emelő 6000 lb. 10 láb feszültség 230 | AA6MMF 14H731 NER030CD-1011 11 / 16 "17.3DC áram17/3 kép / perc6000 font32-15 / 16 "4.72€11,384.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER020C-10 elektromos láncos emelő 4000 lb 10 láb 230/460
€7,199.43 /Mértékegység