HARRINGTON NER010L-FG-15 elektromos láncos emelő 2000lb. 15 láb 14 kép/perc | AG3PQE 33RV59

HARRINGTON NER010L-FG-15 elektromos láncos emelő 2000 lb. 15 láb 14 fpm

Raktáron
Tétel: AG3PQE Modell: NER010L-FG-15Kereszthivatkozás: 33RV59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,149.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség4.8
FékDC áram
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezEpoxi festék
belmagassága17 "
Ház mélysége17 "
Ház hossza24.125 "
Ház szélessége9 11 / 16 "
Hz60
Lift15 ft.
Emelési sebesség14 FPM
Terhelhetőség2000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között17 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPSebességek számaFeszültségbelmagasságaÁr
HARRINGTON NER003L-FG-15 elektromos láncos emelő 500lb. 15 láb 15 fpm | AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€10,933.38
HARRINGTON NER005L-FG-15 elektromos láncos emelő 1000lb. 15 láb 15 fpm | AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 font3.41000 font14.625 "0.751230/46014.625 "€10,735.92
HARRINGTON NER020L-FG-15 elektromos láncos emelő 4000 lb. 15 láb 14 kép/perc | AG3PQH 33RV62 NER020L-FG-154000 font2.44000 font22.625 "2.41230/46022.625 "€14,844.92
HARRINGTON NER003LD-FG-15 elektromos láncos emelő 500lb 15 láb 15/2.5fpm | AG3PQL 33RV65 NER003LD-FG-15500 font3.4500 font13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€13,035.11
HARRINGTON NER005LD-FG-15 elektromos láncos emelő 1000lb 15 láb 15/2.5fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 font3.41000 font14.625 "0.75246014.625 "€13,018.31
HARRINGTON NER010LD-FG-15 elektromos láncos emelő 2000lb 15 láb 14/2.5fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 font4.82000 font17 "1.2246017 "€14,374.28
HARRINGTON NER020LD-FG-15 elektromos láncos emelő 4000lb 15 láb 14/2.5fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 font2.44000 font22.625 "2.4246022.625 "€17,753.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NER010L-FG-15 elektromos láncos emelő 2000 lb. 15 láb 14 fpm
€12,149.79 /Mértékegység