HARRINGTON LB030-20-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000lb 20 láb csúszókuplung | AG3PVU 33RW70

HARRINGTON LB030-20-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 20 láb csúszókuplung

Raktáron
Tétel: AG3PVU Modell: LB030-20-SC-SYHKereszthivatkozás: 33RW70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,196.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékWeston stílusú automatikus fék
LáncNikkelezett
Lánc hossza20 ft.
befejezAkril sárga
Horognyitás1-5 / 16 "
Kar hossza16-5 / 16 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség6000 font
Min. Horgok között13-9 / 16 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez69 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB015-20-SYH emelőkaros láncos emelő 3000 lb 20 láb | AG3PVF 33RW58 LB015-20-SYH1"3000 font13.25 "€1,692.00
HARRINGTON LB015-20-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 3000lb 20 láb csúszókuplung | AG3PVK 33RW62 LB015-20-SC-SYH1"3000 font13.25 "€1,930.85
HARRINGTON LB030-20-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 20 láb | AG3PVP 33RW66 LB030-20-SYH1-5 / 16 "6000 font13-9 / 16 "€1,871.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB030-20-SC-SYH emelőkaros láncos emelő 6000 lb 20 láb csúszókuplung
€2,196.60 /Mértékegység