HARRINGTON ED350DS-20 elektromos láncos emelő 350 Lb 20 láb 120 | AF7ZKA 23XR20

HARRINGTON ED350DS-20 elektromos láncos emelő 350 Lb 20 láb 120

Raktáron
Tétel: AF7ZKA Modell: ED350DS-20Kereszthivatkozás: 23XR20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,857.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség10
FékElektromechanikus és regeneráló
Kapacitás350 font
OsztályozásH3
kuplungSúrlódás
színekFehér és Narancs
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór17 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága13 "
Ház mélysége6"
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége5 13 / 16 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség66/13 kép / perc
Terhelhetőség350 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között13 "
Motoros HP0.8
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON ED250DS-20 elektromos láncos emelő 250 Lb. 20 láb | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston stílus5"14.5936.5 "26/10 kép / perc250 font€6,449.86
HARRINGTON ED525DS-20 elektromos láncos emelő 525 Lb. 20 láb | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kép / perc525 font€7,998.00
HARRINGTON ED1050DS-20 elektromos láncos emelő 1050 Lb. 20 láb | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Weston stílus5"16 15 / 16 "18 "22/6 kép / perc2000 font€9,773.56
HARRINGTON ED525DSA-20 elektromos láncos emelő 525 Lb 20 láb 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kép / perc525 font€8,955.04
HARRINGTON ED1050DSA-20 elektromos láncos emelő 1050 Lb 20 láb 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kép / perc1050 font€10,365.15
HARRINGTON ED350DSA-20 elektromos láncos emelő 350 Lb 20 láb 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Elektromechanikus és regeneráló6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kép / perc350 font€8,516.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED350DS-20 elektromos láncos emelő 350 Lb 20 láb 120
€7,857.89 /Mértékegység