HARRINGTON ED220DA-6 elektromos láncos emelő 220 Lb 6 láb 120 | AF7ZJM 23XR02

HARRINGTON ED220DA-6 elektromos láncos emelő 220 font 6 láb 120

Raktáron
Tétel: AF7ZJM Modell: ED220DA-6Kereszthivatkozás: 23XR02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,494.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség5
FékElektromechanikus és regeneráló
Kapacitás220 font
OsztályozásH2
kuplungSúrlódás
színekFehér és Narancs
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága37-13 / 64 "
Ház mélysége5"
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége6 13 / 64 "
Hz60
Lift6 ft.
Emelési sebesség43/10 kép / perc
Terhelhetőség220 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között37-1 / 5 "
Motoros HP0.4
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPbelmagasságaHáz mélységeHáz szélességeEmelési sebességÁr
HARRINGTON ED400DA-6 elektromos láncos emelő 400 Lb 6 láb 120 | AF7ZKD 23XR27 ED400DA-637-13 / 64 "6400 font0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26/10 kép / perc€7,183.52
HARRINGTON ED525DA-6 elektromos láncos emelő 525 Lb 6 láb 120 | AF7ZKL 23XR37 ED525DA-637-13 / 16 "10525 font0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44/10 kép / perc€7,965.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED220DA-6 elektromos láncos emelő 220 font 6 láb 120
€6,494.81 /Mértékegység