HARRINGTON ED525DA-6 elektromos láncos emelő 525 Lb 6 láb 120 | AF7ZKL 23XR37

HARRINGTON ED525DA-6 elektromos láncos emelő 525 font 6 láb 120

Raktáron
Cikkszám: AF7ZKL Modell: ED525DA-6Kereszthivatkozás: 23XR37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,965.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség10
FékElektromechanikus és regeneráló
Kapacitás525 font
OsztályozásH2
kuplungSúrlódás
színekFehér és Narancs
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
belmagassága37-13 / 16 "
Ház mélysége6"
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége5 13 / 16 "
Hz60
Lift6 ft.
Emelési sebesség44/10 kép / perc
Terhelhetőség525 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között37-13 / 16 "
Motoros HP0.8
Sebességek száma2
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.17
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Horgok közöttAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMotoros HPbelmagasságaHáz mélységeHáz szélességeEmelési sebességÁr
HARRINGTON ED220DA-6 elektromos láncos emelő 220 Lb 6 láb 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1 / 5 "5220 font0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43/10 kép / perc€6,494.81
HARRINGTON ED400DA-6 elektromos láncos emelő 400 Lb 6 láb 120 | AF7ZKD 23XR27 ED400DA-637-13 / 64 "6400 font0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26/10 kép / perc€7,183.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON ED525DA-6 elektromos láncos emelő 525 font 6 láb 120
€7,965.59 /Mértékegység