Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMMOND SZELEP 968 1/2 visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes forrasztás | AA9YCK 1JBX8

HAMMOND VALVE 968 1/2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes forrasztó

Raktáron
Tétel: AA9YCK Modell: 968 1/2Kereszthivatkozás: 1JBX8
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
€88.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-17 / 32 "
Kapcsolat típusaForraszt
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hossz2 17 / 32 "
AnyagSárgaréz
Max. Víznyomás200 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMéretÁr
HAMMOND SZELEP 967 1/2 visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€83.18
HAMMOND SZELEP 967 3/4 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€95.30
HAMMOND VALVE 967 1 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€135.57
HAMMOND SZELEP 967 1 1/4 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€179.82
HAMMOND SZELEP 967 1 1/2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€224.20
HAMMOND VALVE 967 2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€328.43
HAMMOND VALVE 968 3/4 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes forrasztás | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Forraszt3.125 "3 / 4 "€97.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMMOND VALVE 968 1/2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes forrasztó
€88.43 /Mértékegység