Hammond szelepek forgalmazója | Magyarország

HAMMOND VALVE

Szűrő

Szaniterek

967 1/2967 3/4967 1967 1 1/4967 1 1/2967 2968 1/2968 3/4968 1968 1 1/4968 1 1/2968 2

Szaniterek Szűrő

Ellenőrző és lábszelepek

A folyadékok egyirányú áramlásának biztosítására és a fordított áramlás megakadályozására használják; széles körben használják az ártalmatlanító és szennyvízvezetékekben. Akár 200 psi víznyomást is képes kezelni, és vízszintesen / függőlegesen szerelt változatban kapható, menetes / forrasztott csatlakozási típusokkal

A HAMMOND VALVE-ról

A Hammond Valves kiváló minőségű ipari szelepeket kínál a vegyipari feldolgozóiparban, a bányászatban, a tengeri és az energiatermelésben. A Hammond szelepek termékcsaládja golyós, kapugömb, ellenőrző, pillangós és ólommentes szelepeket tartalmaz. Hammond ellenőrizd a szelepeket arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyék a folyadékok egyirányú áramlását, és automatikusan megakadályozzák a visszaáramlást, amikor a vezetékben lévő folyadék megfordítja az irányát. Ideálisak aknák ártalmatlanításához és szennyvízvezetékekhez, szennyvízátemelő állomásokhoz és kidobórendszerekhez. Ezek a kettős FNPT / forrasztásos csatlakozású szelepek önautomatizáltak és kompatibilisek a vízszintes és függőleges rögzítéssel is. Az ASTM-kompatibilis, sárgaréz konstrukciójú szelepek maximum 200 psi víznyomást képesek ellenállni, áramlási sebességük pedig 10 és 131 gpm között van. Ezeknek a szelepeknek a széles választéka áll rendelkezésre különböző hosszúságú és méretű változatokban Raptor Supplies.