Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMMOND SZELEP 968 1 1/2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 hüvelykes forrasztás | AA9YCP 1JBY3

HAMMOND VALVE 968 1 1/2-es visszacsapó szelep sárgaréz 1-1 / 2 hüvelykes forrasztás

Raktáron
Tétel: AA9YCP Modell: 968 1 1/2Kereszthivatkozás: 1JBY3
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
€265.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz2-1 / 4 "
Kapcsolat típusaForraszt
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hossz5"
AnyagSárgaréz
Max. Víznyomás200 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Méret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMéretÁr
HAMMOND SZELEP 967 1/2 visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€91.21
HAMMOND SZELEP 967 3/4 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€103.10
HAMMOND VALVE 967 1 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€157.40
HAMMOND SZELEP 967 1 1/4 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€194.54
HAMMOND SZELEP 967 1 1/2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€242.54
HAMMOND VALVE 967 2 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€355.29
HAMMOND SZELEP 968 1/2 visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes forrasztás | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Forraszt2 17 / 32 "1 / 2 "€102.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMMOND VALVE 968 1 1/2-es visszacsapó szelep sárgaréz 1-1 / 2 hüvelykes forrasztás
€265.03 /Mértékegység