HAMILTON W-830-D-1 görgő 2500 Lb. 8 D x 3 hüvelyk | AE6VUC 5VJ90

HAMILTON W-830-D-1 görgő 2500 Lb. 8 D x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6VUC Modell: W-830-D-1Kereszthivatkozás: 5VJ90

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1-15 / 16 "
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Tengelyhez illik1"
Agy hossza3.25 "
Hub szélessége3-1 / 4 "
Terhelési érték2500 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, könnyű vegyszerek
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-50 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeZöld
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716905040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságÁr
HAMILTON W-420-SVB-1/2 görgő 850 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300-999 font850 fontNemVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve-30 foktól 600 fokig F€482.16
HAMILTON W-620-SVB-1/2 görgő 1200 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000-2999 font1200 fontNemVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb savBeleértve-30 foktól 600 fokig F€946.52
HAMILTON W-620-LP-3/4 görgő 1500 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000-2999 font1500 fontIgenVíz, olaj, könnyű vegyszerekNem számít-50 foktól 300 fokig F€96.04
HAMILTON W-820-LP-3/4 görgő 1750 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000-2999 font1750 fontIgenVíz, olaj, könnyű vegyszerekNem számít-50 foktól 300 fokig F€147.49
HAMILTON W-1030-LP-1 görgő 3600 Lb. 10 D x 3 hüvelyk | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000-5999 font3600 fontIgenVíz, olaj, könnyű vegyszerekNem számít-50 foktól 300 fokig F€311.44
HAMILTON W-1230-LP-1 görgő 4400 Lb. 12 D x 3 hüvelyk | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000-5999 font4400 fontIgenVíz, olaj, könnyű vegyszerekNem számít-50 foktól 300 fokig F€390.66
HAMILTON W-620-SPB-1/2 görgő 960 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300-999 font960 fontIgenVíz, olaj, könnyű vegyszerekBeleértve-50 foktól 175 fokig F€97.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON W-830-D-1 görgő 2500 Lb. 8 D x 3 hüvelyk
€204.61 /Mértékegység