HAMILTON S-MD-83SYT-4SL forgatható lemez görgő 4 pozíciós irányzárral 3500lb | AE6VRF 5VH83

HAMILTON S-MD-83SYT-4SL forgatható tányérgörgő 4 állású irányzárral 3500 lb

Raktáron
Tétel: AE6VRF Típus: S-MD-83SYT-4SLKereszthivatkozás: 5VH83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,093.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő 4 helyzetű irányzárral és fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert90 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság7 x 7 "
Terhelési érték3500 font
Zárás típusa4-pozíciós irányzár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül7 x 7 "
Teljes magasság11 "
Lemezméret8-1/2 x 8-1/2"
Lemezvastagság0.625 "
lemez típusaD
VersenypályaEdzett Precision Roller
PótkerékMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
HAMILTON S-MD-104SYT-4SL forgatható lemez görgő 4 pozíciós irányzárral 5000lb | AE6VQX 5VH74 S-MD-104SYT-4SL4"Nem3000-5999 fontForgatható görgő 4-helyzetű irányzárral5000 font13 "Mfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz10 "€1,338.90
HAMILTON S-MD-124SYT-4SL forgatható lemez görgő 4 pozíciós irányzárral 6000lb | AE6VQZ 5VH76 S-MD-124SYT-4SL4"NemNagyobb, mint 6000 fontForgatható görgő 4-helyzetű irányzárral6000 font15.5 "Mfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz12 "€1,842.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-MD-83SYT-4SL forgatható tányérgörgő 4 állású irányzárral 3500 lb
€1,093.74 /Mértékegység