Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAMILTON R-WH-6MB merevlemezes görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB merev lemezes görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VPG Modell: R-WH-6MBKereszthivatkozás: 5VG66

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€144.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométertBrinell 188
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. Sz. W-620-MB-1/2
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
HAMILTON R-WH-6SPB merevlemezes görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBKovácsolt acélNem300-999 font3 x 3 "960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€211.19
HAMILTON R-WH-8SPB merevlemezes görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€238.94
HAMILTON R-WH-4DB merevlemezes görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBAcélNem300-999 font3 x 3 "750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€152.30
HAMILTON R-WH-4MB merevlemezes görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MBAcélIgen1000-2999 font3 x 3 "1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€124.57
HAMILTON R-WH-4P merevlemezes görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PAcélIgen300-999 font3 x 3 "800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.55
HAMILTON R-WH-6DB merevlemezes görgő 1250 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.88
HAMILTON R-WH-6FSB merevlemezes görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBAcélNem1000-2999 font3 x 3 "2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€150.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-WH-6MB merev lemezes görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérőjű
€144.24 /Mértékegység