Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 könyök 90 316 Rozsdamentes acél Let-lok x F 12mm x 1/4in | AD6YQQ 4CMT9

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél hossz x F 12 mm x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6YQQ Típus: 770L-SS-12MM X 1/4Kereszthivatkozás: 4CMT9
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
€198.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaLET-LOK (R) x FNPT
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás2650-6750 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQM 4CMT6 770L-SS-6MM X 1/4Női könyök, 90 fok4100-10,300 psi6mm€126.49
HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQN 4CMT7 770L-SS-8MM X 1/4Női könyök, 90 fok4100-8100 psi8mm€145.10
HAM-LET 3000778 NŐI KÖNYÖK, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x FNPT, 8 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PBV 787YH0 3000778Női könyök--€126.20
HAM-LET 3000785 NŐI KÖNYÖK, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x FNPT, 12 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PBW 787YG8 3000785Női könyök--€212.65
HAM-LET 3000787 NŐI KÖNYÖK, 316 Rozsdamentes acél, Kompressziós x FNPT, 16 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PBX 787YG9 3000787Női könyök--€225.85
HAM-LET 3000782 NŐI KÖNYÖK, 316 Rozsdamentes acél, Kompressziós x FNPT, 10 mm-es cső külső átmérőjéhez | CR3PBY 787YG7 3000782Női könyök--€130.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 könyök 90 316 rozsdamentes acél hossz x F 12 mm x 1/4 hüvelyk
€198.10 /Mértékegység