Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LHU Típus: 764L SS 1/2Kereszthivatkozás: 31LC21
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
€144.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret3 / 4-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás2650-6750 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 4 "€88.11
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes csatlakozók | AG2LHW 31LC23 764L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi3 / 8 "€107.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes csatlakozók
€144.07 /Mértékegység