Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 762L SS 3/4 egyenes csatlakozású rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes unió | AG2LHM 31LC15

HAM-LET 762L SS 3/4 Straight Union rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LHM Típus: 762L SS 3/4Kereszthivatkozás: 31LC15

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€145.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes Unió
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret1-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás2450-5850 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 762L SS 1/2, egyenes, rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes unió | AG2LHK 31LC13 762L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "€99.10
HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes csatlakozók | AG2LHL 31LC14 762L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 4 "€47.36
HAM-LET 762L SS 3/8 egyenes rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes szerszámok | AG2LHN 31LC16 762L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi3 / 8 "€61.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 762L SS 3/4 Straight Union rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes csatlakozók
€145.04 /Mértékegység