Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALLOWELL NPH11-25 Rendszámok 11-25 Alumínium | AH9ADG 39EP18

HALLOWELL NPH11-25 rendszám 11-25 Alumínium

Raktáron
Tétel: AH9ADG Modell: NPH11-25Kereszthivatkozás: 39EP18
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
€120.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendszámtábla
színekFekete
Méretek1 "H x 2-3 / 8" W x 1/64 "D
AnyagAlumínium
Teljes mélység1 / 64 "
Teljes magasság1"
Teljes szélesség2.375 "
AlkategóriaRendszámtábla
típus11-25 számok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretek száma: 0

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
HALLOWELL NPH1-10 rendszám 1-től 10-ig Alumínium | AH9ADE 39EP16 NPH1-101-10 számok€80.17
HALLOWELL NPH51-100 rendszámtábla 51-től 100-ig Alumínium | AH9ADF 39EP17 NPH51-10051-100 számok€368.90
HALLOWELL NPH26-50 Rendszámok 26-50 Alumínium | AH9ADH 39EP19 NPH26-5026-50 számok€195.72
HALLOWELL NPH101-200 rendszámtábla 101-től 200-ig alumínium | AH9ADJ 39EP20 NPH101-200101-200 számok€699.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL NPH11-25 rendszám 11-25 Alumínium
€120.70 /Mértékegység