HALLOWELL HWG6SC6142-2CL tárolószekrény 16 szelvény 42 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AB4JVM 1YHH1

HALLOWELL HWG6SC6142-2CL tároló szekrény 16 mérő 42 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB4JVM Típus: HWG6SC6142-2CLKereszthivatkozás: 1YHH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,442.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv16
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagHorganyzott acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység21 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1000 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.46
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL HWG6SC6160-3CL tárolószekrény 16-os nyomtávú, 60 hüvelykes, 36 hüvelykes szélességű | AB4JVN 1YHH2 HWG6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 font€2,823.50
HALLOWELL HWG6SC6178-4CL tárolószekrény 16-os nyomtávú 78 hüvelykes H 36 hüvelykes szélesség | AB4JVP 1YHH3 HWG6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 font€3,070.45
HALLOWELL HWG6SC6478-4CL tárolószekrény 16-os nyomtávú 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélességű | AB4JVQ 1YHH4 HWG6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 font€3,183.62
HALLOWELL HWG6SC8460-3CL tárolószekrény 16-os nyomtávú 60 hüvelykes H 48 hüvelykes szélesség | AB4JVR 1YHH5 HWG6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 font€3,225.81
HALLOWELL HWG6SC8478-4CL tárolószekrény 16-os nyomtávú 78 hüvelykes H 48 hüvelykes szélesség | AB4JVT 1YHH6 HWG6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 font€3,482.59
HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Tárolószekrény 16-os nyomtávú 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélességű | AB4JVU 1YHH7 HWG6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 font€3,610.42
HALLOWELL HWG4SC6142-2CL Tárolószekrény 14 szelvény 42 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AB4JWB 1YHJ5 HWG4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 font€2,905.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HWG6SC6142-2CL tároló szekrény 16 mérő 42 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség
€2,442.22 /Mértékegység