HALLOWELL HBR9636123-3S-S-PB Tömeges állványos indítóegység 96 x 36 x 123 9000 Lb | AG6FZM 35UT39

HALLOWELL HBR9636123-3S-S-PB Tömeges rack indítóegység 96 x 36 x 123 9000 Lb

Tétel: AG6FZM Típus: HBR9636123-3S-S-PBKereszthivatkozás: 35UT39
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,515.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány, önindító
Állítható lépések3"
Sugárkapacitás3000 font
Kapacitás polconként3000 font
színekSötétkék / világosszürke
Fedélzeti anyagAcél
Mélység36 "
befejezPorbevonatú
Magasság123 "
Terhelhetőség9000 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)320.04
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200078

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Tömeges állványos indítóegység 48 x 24 x 87 11 400 font | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 font3800 fontEgyik sem24 "87 "11,400 font48 "€789.34
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Tömeges állványos indítóegység 60 x 24 x 123 10 500 font | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez24 "123 "10,500 font60 "€1,041.86
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Ömlesztett fogasléc indító Unt 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez36 "123 "10,500 font60 "€1,300.19
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Tömeges állványos indító, 60 x 48 x 123 10 500 font | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez48 "123 "10,500 font60 "€1,413.27
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Tömeges állványos indítóegység 60 x 24 x 87 10 500 font | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 font3500 fontHuzal24 "87 "10,500 font60 "€1,341.39
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Tömeges állványos indítóegység 72 x 24 x 123 10 500 lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 font3500 fontAcél24 "123 "10,500 font72 "€1,468.49
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Tömeges állványindító Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 font3500 fontAcél36 "123 "10,500 font72 "€1,757.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HBR9636123-3S-S-PB Tömeges rack indítóegység 96 x 36 x 123 9000 Lb
€2,515.48 /Mértékegység