HALLOWELL HBR7236123-3S-PB Tömeges állványos indítóegység 72 x 36 x 123 10 500 font | AG6FWB 35UR54

HALLOWELL HBR7236123-3S-PB Tömeges állványos indítóegység 72 x 36 x 123 10 500 font

Raktáron
Tétel: AG6FWB Típus: HBR7236123-3S-PBKereszthivatkozás: 35UR54

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,570.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány, önindító
Állítható lépések3"
Sugárkapacitás3500 font
Kapacitás polconként3500 font
színekSötétkék / világosszürke
Fedélzeti anyagEgyik sem
Mélység36 "
befejezPorbevonatú
Magasság123 "
Terhelhetőség10,500 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.585
Hajó magassága (cm)312.42
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200078

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Tömeges állványos indítóegység 48 x 24 x 87 11 400 font | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 font3800 fontEgyik sem24 "87 "11,400 font48 "€1,073.15
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Tömeges állványos indítóegység 60 x 24 x 123 10 500 font | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez24 "123 "10,500 font60 "€1,170.63
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Ömlesztett fogasléc indító Unt 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez36 "123 "10,500 font60 "€1,460.89
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Tömeges állványos indító, 60 x 48 x 123 10 500 font | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 font3500 fontForgácslemez48 "123 "10,500 font60 "€1,921.41
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Tömeges állványos indítóegység 60 x 24 x 87 10 500 font | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 font3500 fontHuzal24 "87 "10,500 font60 "€1,507.18
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Tömeges állványos indítóegység 72 x 24 x 123 10 500 lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 font3500 fontAcél24 "123 "10,500 font72 "€1,649.98
ajánlatkérés
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Tömeges állványindító Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 font3500 fontAcél36 "123 "10,500 font72 "€1,974.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL HBR7236123-3S-PB Tömeges állványos indítóegység 72 x 36 x 123 10 500 font
€1,570.34 /Mértékegység