HALLOWELL H5510-2410PB Starter nagy kapacitású polcok 123inh 36inw 24inh | AD7XKR 4GZU7

HALLOWELL H5510-2410PB Indító nagy kapacitású polcok 123 inh 36 inw 24 inh

Tétel: AD7XKR Típus: H5510-2410PBKereszthivatkozás: 4GZU7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,183.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekKék és szürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv20
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Magasság123 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás800 font
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaKezdő
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)314.96
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaszínekMélységPolckapacitásPolcstílusPolc típusaSzélességbefejezÁr
HALLOWELL 4513-18HG indító polcok 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Szürke18 "500 fontNyisd kiKezdő36 "Porbevonat€587.19
ajánlatkérés
HALLOWELL 4513-24HG indító polcok 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Szürke24 "500 fontNyisd kiKezdő36 "Porbevonat€688.09
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-12HG indító polcok 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Szürke12 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€501.19
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-18HG indító polcok 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Szürke18 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€589.38
ajánlatkérés
HALLOWELL 4710-24HG indító polcok 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Szürke24 "350 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€641.39
ajánlatkérés
HALLOWELL 4711-12HG indító polcok 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Szürke12 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€501.83
ajánlatkérés
HALLOWELL 4711-18HG indító polcok 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Szürke18 "375 fontNyisd kiKezdő48 "Porbevonat€627.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL H5510-2410PB Indító nagy kapacitású polcok 123 inh 36 inw 24 inh
€1,183.85 /Mértékegység