HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S biztonságos moduláris tárolóegység, 132 hüvelykes, 12 méteres | AG9RVN 22CT63

HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S biztonságos moduláris tárolóegység, 132 hüvelykes, 12 méteres

Tétel: AG9RVN Modell: FKSECURESTOR-SM-SKereszthivatkozás: 22CT63
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€22,273.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonságos moduláris tároló egység
színekFekete / Piros
Dimenzió78 "H x 18" W x 24 "D
Méretek78 "H x 36" W x 24 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Talapzatok száma(1) 2 ajtó, (1) 6 fiók
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség132 "
Polckapacitás1450 font (szekrény)
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkafelület szélessége60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 606.15
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)335.28
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tároló szekrények száma: 1
    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 18" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes szélességMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M biztonságos moduláris tárolóegység 132 hüvelykes keményfa | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "Laminált keményfa€21,543.47
ajánlatkérés
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M biztonságos moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa | AG9RVP 22CT64 FKSECURESTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "Laminált keményfa€20,639.88
ajánlatkérés
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S biztonságos moduláris tárolóegység, 168 hüvelykes, 12 méteres | AG9RVQ 22CT65 FKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "12 ga. Acél€21,055.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S biztonságos moduláris tárolóegység, 132 hüvelykes, 12 méteres
€22,273.40 /Mértékegység