HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S nyitott moduláris tárolóegység 132 hüvelykes 12 méretű acél | AG9RVJ 22CT59

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S nyitott moduláris tárolóegység 132 hüvelykes 12 méretű acél

Raktáron
Tétel: AG9RVJ Modell: FKOPENSTOR-SM-SKereszthivatkozás: 22CT59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,759.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg a moduláris tároló egységet
színekFekete / Piros
Méretek78 "H x 36" W x 24 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Talapzatok száma(1) 3 fiók, (1) 6 fiók
Polcok száma5
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség132 "
Polckapacitás575 font (polc)
Polc anyagaAcél
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkafelület szélessége60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 290.385
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)335.28
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Polcok száma: 2
    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 18" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes szélességPolckapacitásPolc anyagaMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M nyitott moduláris tárolóegység 132 hüvelykes keményfa | AG9RVH 22CT58 FKOPENSTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "-ForgácslemezLaminált keményfa€10,022.85
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M nyitott moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 font (polc)ForgácslemezLaminált keményfa€14,180.70
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S nyitott moduláris tárolóegység 168 hüvelykes 12 méretű acél | AG9RVL 22CT61 FKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 font (polc)Acél12 ga. Acél€11,481.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S nyitott moduláris tárolóegység 132 hüvelykes 12 méretű acél
€9,759.21 /Mértékegység