HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S vegyes moduláris tárolóegység 132 hüvelykes 12 méteres | AG9RVT 22CT67

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S vegyes moduláris tárolóegység, 132 hüvelykes, 12 méteres

Tétel: AG9RVT Modell: FKMIXEDSTOR-SM-SKereszthivatkozás: 22CT67
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,263.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes moduláris tároló egység
színekFekete / Piros
Méretek78 "H x 36" W x 24 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Talapzatok száma(1) 2 ajtó, (1) 3 fiók
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség132 "
Polckapacitás1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)
Polc anyagaAcél
Munkafelület mélysége24 "
Munkafelületi anyag12 ga. Acél
Munkafelület szélessége60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 415.35
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)335.28
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tároló szekrények száma: 1
    • Polcok száma: 1
    • Munkafelület vastagság: 1-3/4"
    • Talapzat méretei: 32 "H x 18" W x 24 "D

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekTeljes szélességPolckapacitásPolc anyagaMunkafelületi anyagÁr
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M vegyes moduláris tárolóegység 132 hüvelykes keményfa | AG9RVR 22CT66 FKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 font (szekrény) / 575 font (polcos egység)ForgácslemezLaminált keményfa€12,068.37
ajánlatkérés
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M vegyes moduláris tárolóegység 168 hüvelykes keményfa | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)ForgácslemezLaminált keményfa€16,157.89
ajánlatkérés
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S vegyes moduláris tárolóegység, 168 hüvelykes, 12 méteres | AG9RVV 22CT69 FKMIXEDSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 font (szekrény) / 700 font (polcos egység)Acél12 ga. Acél€15,778.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S vegyes moduláris tárolóegység, 132 hüvelykes, 12 méteres
€15,263.29 /Mértékegység