HALLOWELL DRHC964884-3S-E-PT Csavar nélküli polcos indítóegység 650 lb. AH6ATM 35UV67

HALLOWELL DRHC964884-3S-E-PT Csavar nélküli polcos indítóegység 650 lb.

Tétel: AH6ATM Modell: DRHC964884-3S-E-PTKereszthivatkozás: 35UV67
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,587.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcok, önindító
Sugárkapacitás620 font
színekPergament
Fedélzeti anyagAcél EZ fedélzet
Mélység48 "
befejezPorbevonatú
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás650 font
PolcstílusDupla egyenes
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.105
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSugárkapacitásszínekPolcok számaPolckapacitásPolcstílusSzélességFedélzeti anyagÁr
HALLOWELL DRHC723084-3S-E-ME Csavar nélküli polcos indító 72 x 30 3 polc | AA6KEC 14C654 DRHC723084-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3680 fontEgyetlen egyenes72 "Acél EZ fedélzet€607.08
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC723684-3S-E-ME Csavar nélküli polcos indító 72 x 36 3 polc | AA6KEE 14C656 DRHC723684-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3655 fontEgyetlen egyenes72 "Acél EZ fedélzet€685.14
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC724884-3S-E-ME Csavar nélküli polcos indító 72 x 48 3 polc | AA6KEG 14C658 DRHC724884-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3685 fontEgyetlen egyenes72 "Acél EZ fedélzet€847.44
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC961884-3S-E-ME Csavar nélküli polcos önindító 96 x 18 3 polc | AA6KEJ 14C660 DRHC961884-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3620 fontEgyetlen egyenes96 "Acél EZ fedélzet€584.10
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC962484-3S-E-ME csavar nélküli polcos önindító 96 x 24 3 polc | AA6KEL 14C662 DRHC962484-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3620 fontEgyetlen egyenes96 "Acél EZ fedélzet€685.03
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC963084-3S-E-ME Csavar nélküli polcos önindító 96 x 30 3 polc | AA6KEN 14C664 DRHC963084-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3620 fontEgyetlen egyenes96 "Acél EZ fedélzet€723.44
ajánlatkérés
HALLOWELL DRHC963684-3S-E-ME Csavar nélküli polcos önindító 96 x 36 3 polc | AA6KEQ 14C666 DRHC963684-3S-E-MECsavar nélküli polcok, önindító-Fekete3620 fontEgyetlen egyenes96 "Acél EZ fedélzet€882.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL DRHC964884-3S-E-PT Csavar nélküli polcos indítóegység 650 lb.
€1,587.07 /Mértékegység