HALLOWELL A4523-18PL-AM Hozzáadható polcok 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk mélység | AA6KJY 14C766

HALLOWELL A4523-18PL-AM Ráhelyezett polcok 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk mélység

Tétel: AA6KJY Típus: A4523-18PL-AMKereszthivatkozás: 14C766
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€930.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekPlatina
Mélység18 "
befejezAntimikrobiális porszóró
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD Arany
Magasság87 "
AnyagAcél
Polcok száma8
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás500 font
PolcstílusZárva
Polc típusaHozzáad
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.18
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységPolcok számaPolckapacitásPolcstílusPolc típusaSzélességÁr
HALLOWELL 4513-12PL-AM indító polcok 87inh 36inw 12ind | AA6KJG 14C751 4513-12PL-AM12 "8500 fontNyisd kiKezdő36 "€634.41
ajánlatkérés
HALLOWELL A4513-12PL-AM Polcokhoz 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk mélység | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-AM12 "8500 fontNyisd kiHozzáad36 "€553.49
ajánlatkérés
HALLOWELL 4513-18PL-AM indító polcok 87inh 36inw 18ind | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-AM18 "8500 fontNyisd kiKezdő36 "€710.73
ajánlatkérés
HALLOWELL A4513-18PL-AM polcokra 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk mélység | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-AM18 "8500 fontNyisd kiHozzáad36 "€632.70
ajánlatkérés
HALLOWELL 4513-24PL-AM indító polcok 87inh 36inw 24ind | AA6KJL 14C755 4513-24PL-AM24 "8500 fontNyisd kiKezdő36 "€843.52
ajánlatkérés
HALLOWELL A4513-24PL-AM Polcokhoz 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 24 hüvelyk mélység | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-AM24 "8500 fontNyisd kiHozzáad36 "€731.97
ajánlatkérés
HALLOWELL 4713-12PL-AM indító polcok 87inh 48inw 12ind | AA6KJN 14C757 4713-12PL-AM12 "8375 fontNyisd kiKezdő48 "€809.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL A4523-18PL-AM Ráhelyezett polcok 87 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk mélység
€930.07 /Mértékegység