HALLOWELL 405-3026ME fali tartó tárolószekrény 26 x 30 x 12 | AC6JXU 34C174

HALLOWELL 405-3026ME fali tárolószekrény 26 x 30 x 12

Raktáron
Tétel: AC6JXU Típus: 405-3026MEKereszthivatkozás: 34C174

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalra szerelhető tárolószekrény
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
HandleKulcsos
Zárórendszer3 pont
AnyagHidegen hengerelt acéllemez
Polcok száma1
Teljes mélység12 "
Teljes magasság26 "
Teljes szélesség30 "
Polckapacitás150 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblySzekrény színeZárórendszerTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
HALLOWELL 405-1626PT falra szerelhető tárolószekrény 26 x 16 x 12 | AC6JVQ 34C125 405-1626PTÖsszeszerelés nélkülPergament1 pont26 "16 "80 font€330.05
HALLOWELL 405-3026PT fali tartó szekrény 26 x 30 x 12 | AC6JVR 34C126 405-3026PTÖsszeszerelés nélkülPergament3 pont26 "30 "150 font€438.32
HALLOWELL 405-3630PT falra szerelhető tárolószekrény 30 x 36 x 12 | AC6JVT 34C127 405-3630PTÖsszeszerelés nélkülPergament3 pont30 "36 "150 font€468.66
HALLOWELL 405-1626A-PT falra szerelhető tárolószekrény 26 x 16 x 12 | AC6JWR 34C149 405-1626A-PTÖsszeállítottPergament1 pont26 "16 "80 font€523.65
HALLOWELL 405-3026A-PT fali tartó szekrény 26 x 30 x 12 | AC6JWT 34C150 405-3026A-PTÖsszeállítottPergament3 pont26 "30 "150 font€732.84
HALLOWELL 405-3630A-PT falra szerelhető tárolószekrény 30 x 36 x 12 | AC6JWU 34C151 405-3630A-PTÖsszeállítottPergament3 pont30 "36 "150 font€775.31
HALLOWELL 405-1626ME falra szerelhető tárolószekrény 26 x 16 x 12 | AC6JXT 34C173 405-1626MEÖsszeszerelés nélkülFekete1 pont26 "16 "80 font€330.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALLOWELL 405-3026ME fali tárolószekrény 26 x 30 x 12
€438.32 /Mértékegység