Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Acélkalapács/nylon 11-9/16 hüvelyk hosszúság | AF7XHD 22VA07

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Acélkalapács/nylon 11-9/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF7XHD Típus: 3677.035Kereszthivatkozás: 22VA07
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
€125.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács
színekTermészetes / fehér
Arcátmérő1.375 "
Kezelje a színtAcél fekete gumifogantyúval
FogantyúAcél cső
KeménységKemény / Extra kemény
Fej színeFehér és szürke
Fej hossza4.125 "
Fej anyagaAcél / Nylon
Fej súlya28 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz11 9 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp Dia.1-3 / 8 "
Tipp AnyagNylon / Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205203000

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (Igen)
    • Almárka: HALDER FERROPLEX

Termékváltozatok

TermékekModellTételFej hosszaszínekArcátmérőFej anyagaFej súlyaTeljes hosszTipp AnyagÁr
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Cserélhető hegyes kalapács 12 uncia fa | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Kalapács3.5 "Fekete / Piros1.187 "Műanyag / gumi12 oz.11 13 / 16 "Műanyag / gumi€52.95
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Cserélhető kalapács 40 uncia fa | AD3JEK 3ZLL4 3026050Kalapács5 5 / 16 "Fekete / Piros2"Műanyag / gumi40 oz.13.75 "Műanyag / gumi€100.87
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Cserélhető kalapács 54 uncia fa | AD3JEL 3ZLL5 3026060Kalapács5.75 "Fekete / Piros2.375 "Műanyag / gumi54 oz.16 "Műanyag / gumi€128.99
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Cserélhető hegyes kalapács 26 uncia Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "Nejlon26 oz.14.125 "-€114.96
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Cserélhető kalapács 35 uncia Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"Nejlon35 oz.14.5 "-€144.62
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Cserélhető hegyes kalapács 60 uncia Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Dead Blow Mallet5 11 / 16 "-2.375 "Nejlon60 oz.14.5 "-€257.25
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Cserélhető kalapács 20 uncia acél | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "Nejlon20 oz.11.375 "-€108.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Acélkalapács/nylon 11-9/16 hüvelyk hosszúság
€125.82 /Mértékegység