Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HALDER SUPERCRAFT 3377.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 33 uncia | AF7XGU 22UZ90

HALDER SUPERCRAFT 3377.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 33 uncia

Raktáron
Tétel: AF7XGU Típus: 3377.045Kereszthivatkozás: 22UZ90
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
€138.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Mallet
Arcátmérő1.75 "
Kezelje a színtAcél fekete gumifogantyúval
FogantyúAcél cső
Fej színefehér
Fej hossza4 23 / 32 "
Fej anyagaAcél / Nylon
Fej súlya33 oz.
Nem parkolNem
Teljes hossz11 31 / 32 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205203000

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételFej hosszaszínekArcátmérőFej anyagaFej súlyaTeljes hosszTipp AnyagÁr
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Cserélhető hegyes kalapács 12 uncia fa | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Kalapács3.5 "Fekete / Piros1.187 "Műanyag / gumi12 oz.11 13 / 16 "Műanyag / gumi€52.95
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Cserélhető kalapács 40 uncia fa | AD3JEK 3ZLL4 3026050Kalapács5 5 / 16 "Fekete / Piros2"Műanyag / gumi40 oz.13.75 "Műanyag / gumi€100.87
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Cserélhető kalapács 54 uncia fa | AD3JEL 3ZLL5 3026060Kalapács5.75 "Fekete / Piros2.375 "Műanyag / gumi54 oz.16 "Műanyag / gumi€128.99
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Cserélhető hegyes kalapács 26 uncia Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "Nejlon26 oz.14.125 "-€114.96
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Cserélhető kalapács 35 uncia Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"Nejlon35 oz.14.5 "-€144.62
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Cserélhető hegyes kalapács 60 uncia Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Dead Blow Mallet5 11 / 16 "-2.375 "Nejlon60 oz.14.5 "-€257.25
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Cserélhető kalapács 20 uncia acél | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "Nejlon20 oz.11.375 "-€108.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3377.045 Dead Blow Mallet Steel/nylon 33 uncia
€138.23 /Mértékegység