Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAKKO N60-02 Nozzle, Conical, 2.7 mm Width | CR3MYK 793LG9

HAKKO N60-02 Nozzle, Conical, 2.7 mm Width

Raktáron
Cikkszám: CR3MYK Modell: N60-02Kereszthivatkozás: 793LG9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
HAKKO A1124B fúvóka Forrólevegős Single Jet 2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Forró levegő, Single Jet€45.24
HAKKO A1130 fúvóka Forrólevegős Single Jet 4.4mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmForró levegő, Single Jet€45.98
HAKKO A1142B fúvóka forró levegő hajlított egyszemélyes 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmForró levegő, Bent Single€193.98
HAKKO A1393 fúvóka vékony párna 1.0 x 1.4 mm vastagságú | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmVékony pad€42.45
HAKKO A1487 fúvóka kerek 0.6 x 1.5 mm Kiforrasztás | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRound€42.45
HAKKO N3-16 fúvóka 1.6 mm x 3.0 mm Kiforrasztás | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRound€143.11
HAKKO N3-L10 fúvóka Extra hosszú kiforrasztás | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra hosszú€174.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAKKO N60-02 Nozzle, Conical, 2.7 mm Width
€71.44 /Mértékegység